作業工具の新着商品
「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
仕様●ツールタイプ:ビットベルト●チップ - タイプ:両頭●サイズ:+No2/+No2●ドライブサイズ:-●長さ:45mm●特長:-●ツールタイプ:ビットベルト
アズワン品番68-2020-72
1セット
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
仕様●ツールタイプ:ビスアジャスター●チップ - タイプ:両頭●サイズ:+No2/+No2●ドライブサイズ:-●長さ:65mm●特長:-●ツールタイプ:ビスアジャスター
アズワン品番68-2020-71
1本
¥649
税込¥714
8日以内出荷
仕様●ツールタイプ:トーションビット●チップ - タイプ:両頭●サイズ:+No2/+No2●ドライブサイズ:-●長さ:110mm●特長:-●ツールタイプ:トーションビット
アズワン品番68-2020-70
1セット(2本)
¥779
税込¥857
8日以内出荷
仕様●ツールタイプ:タッピングビット●チップ - タイプ:両頭●サイズ:+No2/+No2●ドライブサイズ:-●長さ:65mm●特長:-●ツールタイプ:タッピングビット
アズワン品番68-2020-69
1セット(2本)
¥489
税込¥538
6日以内出荷
仕様●ツールタイプ:アルファビット●チップ - タイプ:両頭●サイズ:+No2/+No2●ドライブサイズ:-●長さ:65mm●特長:-●ツールタイプ:アルファビット
アズワン品番68-2020-67
1セット
¥569
税込¥626
17日以内出荷
仕様●対辺寸法(mm):16×18●原産国:台湾●コード番号:864-2819
アズワン品番67-7237-63
1個
¥4,398
税込¥4,838
32日以内出荷
薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。
ヘッドを任意の角度に調整可能です。
手のひらサイズのため場所をとらず、狭い箇所での作業に威力を発揮します。
ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用に。
仕様●対辺寸法(mm):14●全長(mm):125●材質/仕上:構造用鋼●ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。●原産国:台湾●コード番号:105-8186
アズワン品番67-7237-62
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
トルクアダプターと差替式ハンドルのハンギングセットです。
配電盤などのネジ締めトルク管理に。
仕様●全長(mm):75●ビット差込口二面幅(mm):6.35●ハンギングセット●シャンク径:H6.35mm●材質/仕上:炭素鋼、ピアノ線、アルミ合金、ネオジウム磁石●設定トルクについて:配電盤のネジ締め作業を基準としています。●ネジのサイズが同じであっても使用条件により設定トルクは異なりますのでご注意ください。●電動ドライバーを使用するとき:電動ドライバーの回転数は250rpm以下を推奨。●電動ドライバーによっては設定トルクに達しない場合がありますので、ネジを回した後は必ず手動で締め付けてください。●ネジをゆるめる(逆回転)とき:過度なトルクがかかると破損する場合がありますので、本製品以外で締めたネジはゆるめないようご注意ください。●原産国:台湾●コード番号:201-3529
アズワン品番67-7219-78
1セット(9本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
なめたねじも新しいねじも両方回すことができるビスブレーカードライバー(ワニドラ)セットです。
なめてしまったねじを外す際に。
仕様●ケース色:白●ケース寸法(mm)間口:320●ケース寸法(mm)奥行:160●ケース寸法(mm)高さ:160●セット内容(点):9●特殊刃先形状、座金付●セット内容:、ビスブレーカードライバーワニドラ:+1×75、+2×100、+2×150、+3×150、-6×100(各1本)(3980-1-75、3980-2-100、3980-2-150、3980-3-150、3980-6-100)、、ビスブレーカードライバーワニドラJr:+1×23、+2×23、+3×23、-6×23(各1本)(3985-1-23、3985-2-23、3985-3-23、3985-6-23)、、TRUSCO ツールロールバッグ(1個)(TRB320)●原産国:日本●コード番号:538-6595
アズワン品番67-7219-79
1袋(9個)
¥6,998
税込¥7,698
23日以内出荷
お持ちの真空ポンプに取付けてご使用ください。
仕様●電源(V):100●コンセント差込口:100V、6A以下●ポンプへの接続口:1/4"フレア●吸入ポート:1/4"フレア●アダプタ:5/16"フレアオス×1/4"フレアメス(TA159P-1)(R410A)●本体サイズ(mm):58W×80L×52H●コード長(m):3
アズワン品番67-5822-91
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
90°曲げライン入り&リバースアダプタ付!
なまし銅管3/4"(肉厚1.2mm)対応型。
コンパクトにすべてを収納!
仕様●適応能力:なまし銅管専用…1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)●最大曲げ角(°):90●サイズ/本体全長(mm):320●セット質量(kg):3.9●セット品(種類):4
アズワン品番67-5823-39
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
仕様●タイプ:ラチェット●形状:-●カットエッジ:Φ40mm●長さ - 全体:210mm●特長:-●タイプ:ラチェット
アズワン品番68-2024-68
1個
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
強力!36Vブラシレスモータ搭載。
充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売)
早い!世界最速レベル!
仕様●出力(kN):122●寸法(mm):L386×H239×W80●質量(kg):4.6●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし
アズワン品番67-5997-93
1個
¥349,800
税込¥384,780
16日以内出荷
銅線専用ケーブルカッターです。
スプリングにより刃が常に最大に開くためケーブルをくわえやすく、親指でワンタッチ操作可能な安全ロック付です。
大きくて軽量なプレス式グリップを採用しています。
銅線専用ケーブル切断用。
仕様●切断能力(mm2):IV線22(直径9.2)●全長(mm):167●材質/仕上:刃:特殊鋼、本体:構造用鋼、グリップ:樹脂●プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。硬銅線、銅心アルミより線(ACSR)、鉄線、ピアノ線は切断できません。●原産国:日本●コード番号:810-9353
アズワン品番67-7236-98
1丁
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
水道管・ガス管等の配管工事に
最大口径32mmくわえ可能パイプ外径:約10~32mm抜群の喰い付き力!
仕様●材質/本体:鉄(FCD材)その他:炭素鋼
アズワン品番67-3063-48
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
スタンダードタイプ
先端形状:リング状
仕様●材質:ステンレススチール製●オートクレーブ滅菌可能●全長:100mm●入数:1本
アズワン品番68-4033-55
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ハンズフリーで小物や高温・低温のサンプルを容易に把持可能
極低温バイアル、スクリュートップ微量チューブ、微量遠心チューブ、細胞ストレーナーなど、小~中サイズの物体をピックアップするための大きな延長半径。
引き込み機能により、安定性とグリップ力を向上。
テクスチャーハンドルが手袋着用時の滑りを防止
オートクレーブ滅菌が可能なオールメタル構造
仕様●サイズ(W×D×H):112×10.7×10.7mm●色:銀●材質:青銅
アズワン品番68-0311-37
1箱(2個)
¥6,688
税込¥7,357
13日以内出荷
Nylon storage wallet
Bernstein 6 Piece ESD Surface Mount Tweezer Kit (5-060)
ESD safe dissipative 6 piece precision highly accurate tweezer kit manufactured from high grade Steel for excellent consistency and Anti-corrosion properties
Ideal for use in SMD & SMT where Electrostatic Discharge is a concern.
Small extremely hard precision machined tips for unrivalled strength and durability Chrome Nickel high grade Steel construction for excellent durability, strength and handling Stainless and Anti-magnetic (SA) Acid resistant Matt finish Marked with the part number and special properties on the handle for quick identification of the right tool for the job
仕様●材質:スチール●個数:6●ESD対応:あり●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:112-241
アズワン品番68-4150-08
1個
¥34,980
税込¥38,478
24日以内出荷
スイス、アイデアルテック社の超精密ピンセット非磁性ステンレス (SA)
5B型超精密ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持する必要がある、繊細な用途に適しています。
先端が細く、35度角度がついるので対象物を見る際に邪魔になりません。
曲がった形状は人間工学に基づいて設計されています。
仕様●先端説明:屈曲、極細、鋭利、ファインフィニッシュ●コーティング/仕上げ:サンドブラスト●ボディ材質:ステンレス (SA)(低カーボンオーステナイト鋼)<耐酸性><非磁性>●非磁性(80%)硬度:230HV●ピンセット寸法(mm): 外径110.0×幅10.0×高さ12.0●先端寸法(mm): 幅0.11×厚さ0.09●質量(g):12.7
アズワン品番68-1890-58
1本
¥6,790
税込¥7,469
7日以内出荷
仕様●先端幅:1.5mm●耐熱温度:240℃●材質:チップ/デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル/ステンレス(SUS304)●先端:曲・細●全長:110mm
アズワン品番67-2995-71
1本
¥2,610
税込¥2,871
8日以内出荷
強度に優れたセラミックの先端で、電子部品など繊細な精密作業に適した精密ピンセットです。
仕様●長さ:130mm●材質:ステンレス、セラミック●仕様:非磁性、耐酸性
アズワン品番67-5232-41
1本
¥5,850
税込¥6,435
5日以内出荷
本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。
通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。
半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。
しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレス
アズワン品番68-4100-42
1個
¥369
税込¥406
32日以内出荷
仕様●先端:直(5°)・鋭●マイクロソフトワイヤー用●材質:ステンレス(SUS304)●先端幅:1.5mm●全長:110mm
アズワン品番67-2995-70
1本
¥4,640
税込¥5,104
8日以内出荷
スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセットの交換チップ
スッキリした、カーブのある先端
ネジ3個付
傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製
完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ
3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い
ESD対応
カーボンで強化したポリアミド
滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。
仕様●全長(mm):40●先端厚(mm):0.50●先端幅(mm):1.50●カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ショートボディタイプ:ID-242BCCFR●先端チップ:CF製(カーボンファイバー)●ハンドル部:非磁性ステンレス●ESDセーフ●表面抵抗値:10^2Ω●耐熱温度:連続使用/130℃、短時間/191℃●鉛不使用注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。
アズワン品番67-5197-39
1本
¥1,990
税込¥2,189
6日以内出荷
精密作業に適した、便利に使える4本をセットしました。
精密機器、手芸、アクセサリー等の作成に使える使用頻度の高い4本セット。
酸洗液、接着剤に強いステンレスを使用。
仕様●重量:72g●材質:ステンレス
アズワン品番68-4100-43
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
極上本目立済の畔挽鋸です。
仕様●用途:板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりする際に●柄長(約):210mm●刃幅(約):80mm●登録商標:飛龍馬作●呼び寸法:90mm●極上本目立済
アズワン品番68-4534-96
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
鋸をガイドに合わせて切るだけで、90度、45度、22.5度角で切断ができるガイドです。
対象の木材は、幅100mm×厚み60mm以下であればご使用して頂けます。
注意1:ご使用する場合は、平らで安定した場所でご利用してください。
注意2:作業台に固定する際は、ボルト等で固定してください。
注意3:本体を切らないようにご注意ください。
仕様●用途:木材切断用のガイド●使用木材サイズ:幅100mm×厚み60mm以下●ガイド:横90度/45度/22.5度●クランプ:4か所●仕様:ロック付き
アズワン品番67-9362-60
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
便利な万能のこぎり。
庭木の剪定以外に、刃物を付け替えれば様々なシーンで幅広く活躍。
家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能です。
No.94(別売品)の刃を使えばじゅうたんなど。繊維製品も楽にカット。
仕様●仕様:二重絶縁構造/無段変速機構●サイズ(mm):長さ334×幅63×高さ127●切断能力(mm):庭木45・木材40・塩ビパイプ120・軟鋼材3.5●ストローク数(min-1):0~4500●ストローク量(mm):10●電源(V):単相100●電流(A):1.7●消費電力(W):150●質量(kg):1.3●コード(m):2
アズワン品番67-5775-97
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
ZTRシリーズ(新タイプ)用の元パイプ(2m)です。
仕様●対応品番:160ZTR-2.0-3D/180ZTR-2.0-3D/190ZTR-2.1-3D(新タイプ)●対応品番/部品番号:160ZTR-2.0-3D/10、180ZTR-2.0-3D/10、190ZTR-2.1-3D/10●注意:メーカーへ修理依頼推奨部品
アズワン品番68-0770-45
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷