絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(192)
  • EFFORT(エホート)(72)
  • BOSCH(ボッシュ)(63)
  • ウイニングボアー(54)
  • ミヤナガ(35)
  • 谷口工業(24)
  • ユニカ(23)
  • ハウスビーエム(15)
  • ニコテック(10)
  • LENOX(レノックス)(9)
  • TRUSCO(8)
  • KIドリル(8)
  • JAPPY(8)
  • SK11(8)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • 神東工業(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • マーベル(6)
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(7)
  • 20(10)
  • 21(10)
  • 22(13)
  • 23(9)
  • 24(8)
  • 25(13)
  • 26(8)
  • 27(10)
  • 28(12)
  • 30(13)
  • 32(13)
  • 33(10)
  • 35(12)
  • 38(12)
  • 45(8)
  • 50(11)
  • 65(11)
  • 95(8)
  • 100(8)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.3(1)
  • 6.35(5)
  • 10(45)
  • 12(7)
  • 13(27)
有効長(mm)
  • 1.6(2)
  • 3(2)
  • 3.2(5)
  • 4(1)
  • 8(15)
  • 12.4(9)
  • 20(4)
  • 27(9)
  • 28(1)
  • 30(7)
  • 34(1)
  • 35.5(5)
  • 36(1)
  • 40(8)
  • 50(1)
  • 50.5(4)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 91(1)
  • 95(1)
全長(mm)
  • 75(1)
  • 79(5)
  • 84(14)
  • 88.5(1)
  • 90(1)
  • 92(3)
  • 96(10)
  • 97(2)
  • 100(2)
  • 105(4)
  • 106(2)
  • 109(1)
  • 111(7)
  • 111.7(3)
  • 112(2)
  • 122(6)
  • 122.3(5)
  • 132(1)
  • 132.3(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
22(13)
25(13)
28(12)
30(13)
32(13)
33(10)
35(12)
38(12)
50(11)
65(11)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(16件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(14件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG質量(g)120被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.0RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)大見工業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)92適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1
FCLホールカッター 大見工業FCLホールカッター大見工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)0.92全長(mm)109材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク六角軸6.35mm
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.1)全長(mm)79材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.2)材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数10FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)13全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.4
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
刃長(mm)40シャンク径(Φmm)10(No.2)全長(mm)111.7適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27使用工具電気ドリル、ボール盤全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.3
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
シャンク径(Φmm)13刃長(mm)30全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適です。鋼板、ステンレスなどの穴あけに最適です。チップ付ホールカッターの代表作です。
用途被削材:ステンレス鋼板、アルミ、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂など。刃径(mm)14有効長(mm)4シャンク径(mm)10トラスコ品番333-7502質量(g)110刃厚(mm)2.0
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。(Φ15~17mmには付いていません)
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数4FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
DHSホールカッター 大見工業DHSホールカッター大見工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm有効長(mm)40シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼刃厚(mm)3
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
全長(mm)111.7有効切断能力(mm)40刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5外接円10.0
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)13全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数10FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
FRP樹脂ビット 大見工業FRP樹脂ビット大見工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)27全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07切削幅(mm)2.07(あさり含む)
ツバ無ロングFCLホールカッター 大見工業ツバ無ロングFCLホールカッター大見工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)刃厚(mm)0.92
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40シャンク径(Φmm)10(No.6)全長(mm)122.3適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。
用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。シャンク径(Φmm)10有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)79適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3シャンクNo.No.1
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)10(No.6)全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)10(No.1)全長(mm)92SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)13全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.4
プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃) 大見工業プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃)大見工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。
被削材プラ排出ます。適合機種電気ドリル、充電ドリルドリル径(Φmm)6
バス用ホールカッター 大見工業バス用ホールカッター大見工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
これ1本でホーロー、ステンレス、ポリ浴槽の穴あけができます。ワンタッチ装着の電着ダイヤカッターはホーロー面に亀裂を発生させず、キレイな穴あけができます。ホーロー下面だけ超硬ホールカッターで穴あけしますので、刃寿命も延び、経済的です。
適合機種電気ドリル被削材ホーロー浴槽、ステンレス浴槽等
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品