曜日別特売

FAホールカッター(超硬チップ付)

FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業
(2件のレビュー)

特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。

材質
(刃部)超硬チップ
(センタードリル)コバルトハイス
(台金)クロムモリブデン鋼
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤刃数10FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8内容量1個
全10種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05609414FA5050
13,690
8,798
9,678(税込)
当日出荷
05609423FA5151
14,950
8,798
9,678(税込)
当日出荷
05609432FA5252
14,950
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
05609441FA5353
14,950
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
05609457FA5454
14,950
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
05609466FA5555
14,950
8,798
9,678(税込)
当日出荷
05609475FA5656
17,480
9,888
10,877(税込)
当日出荷
メーカー直送
05609484FA5757
17,480
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
05609493FA5858
17,480
9,888
10,877(税込)
当日出荷
メーカー直送
05609502FA5959
17,480
9,888
10,877(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05609414
2016-12-23
用途: 浴槽に開口
建設業・工事業

国産だけに安心感があります。鋳物浴槽に50mmで開口。

対象商品 : 05609475
2014-07-23
用途: アルミ材の穴あけ

切れ味が良く、食付き無く良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする