IKURATOOLS(育良精機)
ライトボーラー替刃 25QCクイックカッター(超硬)
材料の排出性に優れた特殊な刃形です。
穴あけがスピーディーです。
ストレスの無い切込みです。
長寿命です。
用途
建築・橋梁・鉄構・造船関係など、あらゆる現場での鋼材形鋼の穴あけに。
トラスコ品番
712-6414
適合機種
IS-LB30SX/ISK-LB30Li/LB30ST/LB50SX/LB50ST
板厚(mm)
最大加工:25
刃径(mm)
14.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75143875
ISK-2QC145C
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください