曜日別特売

バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業

独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。

用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20内容量1個
全10種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ホールソー外径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02457332SL2010(No.1)104-7175929020
3,410
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02457341SL2110(No.1)104-7183929021
3,410
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02457366SL2210(No.1)104-71919210022
3,410
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02457393SL2310(No.1)104-72059210023
3,410
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02457411SL2410(No.1)104-72139210024
3,410
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
02457427SL2510(No.2)104-72219712025
4,080
2,698
2,968(税込)
当日出荷
02457445SL2610(No.2)104-72309712026
4,080
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
02457472SL2710(No.2)104-72489712027
4,080
2,698
2,968(税込)
当日出荷
02457481SL2810(No.2)104-72569713028
4,080
2,698
2,968(税込)
当日出荷
02457515SL2910(No.2)104-72649713029
4,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする