曜日別特売

超硬付ホルソーセット

超硬付ホルソーセット - エスコ

セット内容:・ホルソー×7本、・シャンクS(センタードリルS6付き)×1本、・センタードリルS6×2本。適合電動工具:電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。・ポリクリックシリーズ、カッターのみの交換で経済的。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。 安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。ケース付き。

用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に刃先径(Φmm)20・22・25・28・30・32・35有効長(mm)4ケース寸法(mm)345×185×100(H)シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※替シャンク、替ドリルは下記の関連商品を参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71361486EA822A-204A
オープン
31,200
34,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする