曜日別特売

FAホールカッター(超硬チップ付)

FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業
(2件のレビュー)

特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。

材質
(刃部)超硬チップ
(センタードリル)コバルトハイス
(台金)クロムモリブデン鋼
シャンク径(Φmm)13刃長(mm)30全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材内容量1個
全11種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ドリルチャックd(mm)
刃径(Φmm)
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05609563FA70-137070
22,54012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
05609572FA75-137575
24,84016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
07584866FA76-137676
24,84016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
07584875FA77-137777
24,84016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
07584884FA78-137878
24,84016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
05609581FA80-13-80
24,84016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
05609597FA85---85
27,37014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
05609606FA90---90
31,05019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
05609615FA95---95
32,43018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
05609624FA100--100100
33,58021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
71696120FA90【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)--90
31,05019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05609563
2021-02-03
用途: 穴明け用
株式会社富士産業

特殊な場所でしたので、あって助かりました。
ホームセンターで扱ってなかったため

対象商品 : 05609606
2013-04-29
用途: ss400+sus304クラッド鋼12㎜ の穴あけ

モノタロウさんで取り扱いされているホルソー全てのメーカーを試しました。切れ味、耐久性共にこちらのメーカーが一番良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする