曜日別特売

FAホールカッター(超硬チップ付)

FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業
(3件のレビュー)

特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。

材質
(刃部)超硬チップ
(センタードリル)コバルトハイス
(台金)クロムモリブデン鋼
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8内容量1個
全10種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05609326FA4040
11,270
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05609335FA4141
12,420
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
05610175FA4242
12,420
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05609344FA4343
12,420
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05609353FA4444
12,420
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
05609362FA4545
12,420
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05609371FA4646
13,690
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05609387FA4747
13,690
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05609396FA4848
13,690
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05609405FA4949
13,690
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05609362
2017-03-14
用途: SS材の穴あけ

4.5tのSSに使ったところ、2個目の穴あけの際にセンタードリルが折れた。
下穴なしでの切削を試みたのだが、それがいけなかったのか?
ただ、説明書には下穴が必要とは書いていない。
使用環境は直立ボール盤で、回転速度は説明書の適正回転数内、送りは手動のため無理な力もかかっていないはず。
こんなすぐに折れてしまうのでは仕事にならない。
作業効率アップを期待できる商品だっただけに残念。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 05609396
2016-07-11
用途: SUSフランジ穴開け
吉田工業建設業・工事業

まあまあ使えます。

対象商品 : 05609362
2014-07-14
用途: SS材16tの穴開け
有限会社出浦製作所

塗装完了の完成製品の穴位置修正のため使用した。
仕様の切断能力は、電機ドリルで13tとあるが低速ドリルなら16tも可能だった。
完成品のワークにできるだけダメージを与えないで修正するのにとても役立った。
1個の穴加工だけに使用したのでチップの欠けなどは無く、耐久性は評価できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする