曜日別特売

FRPホールカッター(超硬チップ付)

FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)

刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5内容量1個
全10種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05609834FRP404010(No.3)111.7
16,940
8,798
9,678(税込)
当日出荷
05609843FRP414110(No.3)111.7
18,480
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05609852FRP424210(No.3)111.7
18,480
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
05609861FRP434310(No.3)111.7
18,480
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05609877FRP444410(No.3)111.7
18,480
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05609886FRP454510(No.3)111.7
18,480
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05609895FRP464610(No.3)111.7
20,020
11,980
13,178(税込)
当日出荷
05609904FRP474710(No.3)111.7
20,020
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05609913FRP484810(No.6)122.3
20,020
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05609922FRP494910(No.6)122.3
20,020
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする