曜日別特売

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業
(2件のレビュー)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。

有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.3内容量1個
全10種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02458732TG5050
12,3207,598
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
02458741TG5151
13,5307,598
7,598
8,358(税込)
当日出荷
02458766TG5252
13,5308,898
8,898
9,788(税込)
当日出荷
02458793TG5353
13,5307,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
02458811TG5454
13,5307,598
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613194TG5555
13,5307,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05613203TG5656
16,2809,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05613212TG5757
16,2809,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
05613221TG5858
16,2808,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05613237TG5959
16,2808,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02458793
2017-10-11
用途: 制御ボックスの電圧計取り付け穴用加工

加工径が53φと大きく、負荷が大きくなってもセンタドリルとホルソーカッタが緩むことなく、1mm板厚のアルミをスムーズに加工完了した。

対象商品 : 02458766
2017-03-10
用途: 工作用

やはりこの手の工具は日本製に限ります。切れ味耐久性ともに一味違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする