曜日別特売

FRP樹脂ビット

FRP樹脂ビット - 大見工業

樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。
超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。

用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07395538FB50594-9142905
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07395547FB55594-9145905.5
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395556FB60594-9144906
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07395565FB65594-9162906.5
6,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
07395581FB70594-9140907
6,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07395590FB75594-9154907.5
6,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
07395599FB80594-9156908
6,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
07395608FB85594-9168908.5
6,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
07395617FB90594-9163909
6,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07395626FB95594-9136909.5
7,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
07395635FB100594-915110010
7,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
07395651FB105594-914110010.5
7,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
07395660FB110594-914310011
7,600
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
07395669FB115594-914810011.5
7,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
07395678FB120594-916710012
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
07395687FB125594-913910012.5
8,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
07395696FB130594-915310013
9,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
07395705FB135594-913810013.5
9,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
07395721FB140594-916610014
9,400
5,898
6,488(税込)
当日出荷
07395730FB145594-916110014.5
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
07395739FB150594-915910015
10,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07395748FB160594-916410016
11,200
6,898
7,588(税込)
当日出荷
07395757FB170594-914610017
11,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
07395766FB180594-915510018
12,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
07395775FB190594-913710019
12,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
07395791FB200594-913510020
14,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
07395800FB210594-915210021
14,200
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
07395809FB220594-914710022
14,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
07395818FB230594-915810023
16,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする