曜日別特売

ブローチ

ブローチ - NT

刃物交換はワンタッチです。

用途アトラエース・アトラクイックオートの交換用刃物に。適合機種A-3000、QA-4000、LO-3000、LO-3550適合電動機日東工器 アトラエース内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端形状
加工可能板厚(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75373308NTB-14696-607960ハイス材2514
10,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75373317NTB-15696-608560ハイス材2515
10,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75373326NTB-18696-608873超硬チップ付き3518
11,520
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
75373335NTB-22696-609773超硬チップ付き3522
11,520
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
75373351NTB-24696-607473超硬チップ付き3524
11,520
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする