曜日別特売

バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業
(3件のレビュー)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。

用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)27全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07切削幅(mm)2.07(あさり含む)内容量1個
全10種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
ホールソー外径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05608321SL6010(No.6)60
9,990
5,998
6,598(税込)
当日出荷
05608337SL6112(No.7)61
9,990
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05608346SL6212(No.7)62
9,990
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
05608355SL6312(No.7)63
9,990
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
05608364SL6412(No.7)64
9,990
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05608373SL6512(No.7)65
10,790
6,498
7,148(税込)
当日出荷
05608382SL6612(No.7)66
10,790
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05608391SL6712(No.7)67
10,790
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
05608407SL6812(No.7)68
10,790
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05608416SL6912(No.7)69
10,790
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05608321
2021-08-24
用途: 鋼材の穴開け
川上製作所

H鋼に穴開けると3箇所でダメです安いからダメです残念です。

対象商品 : 05608364
2020-05-28
用途: 大きめの穴貫通用、石膏ボードの間に、鉄板を補強材としている間仕切り壁を一気に貫通するため使用しています。
創栄電設株式会社建設業・工事業

ボードの穴開けは問題なく使用可能です。そのまま鉄板貫通も問題ありません。
外形の最後に段差があるため堅いボードの場合はそれ以上は進めなくなります。その場合はボードを少し大きめに明けておけば鉄板貫通に使用できます。段差が無ければ二度手間が省けそうですが。

対象商品 : 05608407
2013-11-11
用途: 木材の穴開け
ヒラヤマ美装建設業・工事業

使用勝手は良いと思う。欲を言えば10ミリチャックに使用可能になれば尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする