曜日別特売

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業
(2件のレビュー)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。

有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1内容量1個
全10種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02458531TG4040
9,240
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02458556TG4141
10,740
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02458574TG4242
10,740
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02458583TG4343
10,740
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02458601TG4444
10,740
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
02458635TG4545
10,740
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02458653TG4646
12,320
6,898
7,588(税込)
当日出荷
02458662TG4747
12,320
6,898
7,588(税込)
当日出荷
02458687TG4848
12,320
7,598
8,358(税込)
当日出荷
02458705TG4949
12,320
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02458635
2017-01-18
用途: FRPへの穴あけに
株式会社ビルドス製造業

とても良く切れるので助かっています あとはどれくらい長持ちしてくれるかですが
超硬チップの性能に期待しています

1が参考にしています
対象商品 : 02458635
2013-04-04
用途: カウンターのケーブル通し用穴をあける
有限会社メディワーク

4か所穴を開けたが、刃の欠けもなく切れ味もよく作業が楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする