曜日別特売

DHSホールカッター

DHSホールカッター - 大見工業DHSホールカッター - 大見工業DHSホールカッター - 大見工業DHSホールカッター - 大見工業
(1件のレビュー)

デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。

用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm有効長(mm)40シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼刃厚(mm)3内容量1本
注意
※モルタル、ALC等の石材系には使用できません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48872677DHS2121
7,320
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
48872686DHS2222
7,320
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48872695DHS2525
7,320
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48872704DHS2727
7,920
4,298
4,728(税込)
当日出荷
48872713DHS2828
7,920
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872722DHS3030
7,920
4,298
4,728(税込)
当日出荷
48872731DHS3232
9,240
4,998
5,498(税込)
当日出荷
48872747DHS3333
9,240
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872756DHS3535
9,240
4,998
5,498(税込)
当日出荷
48872765DHS3838
10,560
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48872704
2017-10-03
用途: 主に軽鉄(間仕切りの下地)の穴あけに使用
株式会社スカイネットコム

新品で新しいからでしょうか、切れ味最高です。
この商品は深さがあるので目詰まりせず一度に深く切れるのが魅力的です。
硬質タイプなので耐久性があると思われますが、まだ3回くらいしか使用していませんので分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする