曜日別特売

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業
(2件のレビュー)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。

有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
径(Φ)
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05613334TG7013-70
20,020
10,980
12,078(税込)
当日出荷
05613343TG71-71-
21,560
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613352TG72-72-
21,560
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613361TG73-73-
21,560
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613377TG74-74-
21,560
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
05613386TG7513-75
21,560
11,980
13,178(税込)
当日出荷
05613395TG76-76-
23,320
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613404TG77-77-
23,320
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613413TG78-78-
23,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613422TG79-79-
23,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05613334
2016-06-12
用途: 照明器具の検知器取付け時
末広電機工業

全体の高さが低いので使い良い。

対象商品 : 05613386
2015-07-15
用途: スチール板の穴あけ

丸穴をあけるには必需品ですね。
他社に比べてお値段も安く、また、納期も早くて急な依頼にも
対応できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする