曜日別特売

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業
(14件のレビュー)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。

有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2内容量1個
全10種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02458321TG3030
7,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
02458355TG3131
8,010
5,298
5,828(税込)
当日出荷
02458364TG3232
8,010
5,298
5,828(税込)
当日出荷
02458382TG3333
8,010
5,298
5,828(税込)
当日出荷
02458416TG3434
8,010
5,298
5,828(税込)
当日出荷
02458434TG3535
8,010
5,298
5,828(税込)
当日出荷
02458452TG3636
9,240
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02458477TG3737
9,240
5,398
5,938(税込)
当日出荷
02458495TG3838
9,240
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02458513TG3939
9,240
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02458495
2023-12-26
用途: 穴明け加工
有限会社ヤマックス製造業

ステンレス用なので仕方ないですがアルミに穴をあける時切粉が詰まりやすいので注意が必要です。

対象商品 : 02458513
2020-02-25
用途: ステンレス板の穴あけ
株式会社遊喜サービス業

ボール盤でステンレス板に穴あけする際に
使いましたが、切れ味もよく、
たいへん使いやすかったです。

対象商品 : 02458495
2020-02-15
用途: ステンレス板の穴開け

SUS304-t2.5板の穴開けによく使います。色々と他メーカーも試しましたが
大見工業が一番好きです。

対象商品 : 02458452
2020-03-02
用途: 柱に穴開け
建設業・工事業

切れ味は抜群です。中心のキリが緩んでしまうと六角レンチで締めなおさなければいけないので注意が必要です。無いと作業が中断してしまいます。

対象商品 : 02458364
2017-12-25
用途: ステンレスパイプ穴あけ
製造業

ボール盤で使用しています。
切れもなかなかよく満足です。

対象商品 : 02458495
2018-06-04
用途: バックガードの穴あけ
大工よろずや

綺麗な穴あけがスムーズに出来ます。作りはしっかりしていますが、中にバネがあれば言うことなしです。

対象商品 : 02458321
2017-05-17
用途: DIYの治具作成
サービス業

5mm厚のステンレス板の穴あけに利用しました。
少々厚すぎのようで3mm厚位が適当かなと感じました。

対象商品 : 02458382
2016-10-25
用途: ステンレス扉への穴開け加工

有名メーカー品だけあって切れ味は良いです。センタードリルが少し長いように思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする