曜日別特売

FAホールカッター(超硬チップ付)

FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業
(6件のレビュー)

特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。

材質
(刃部)超硬チップ
(センタードリル)コバルトハイス
(台金)クロムモリブデン鋼
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8内容量1個
全10種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05609143FA2020
6,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
05609152FA2121
7,480
4,998
5,498(税込)
当日出荷
03396346FA2222
7,480
4,998
5,498(税込)
当日出荷
05609161FA2323
7,480
4,298
4,728(税込)
当日出荷
05609177FA2424
7,480
4,998
5,498(税込)
当日出荷
05609186FA2525
7,480
4,998
5,498(税込)
当日出荷
05609195FA2626
8,740
5,298
5,828(税込)
当日出荷
05609204FA2727
8,740
5,298
5,828(税込)
当日出荷
03396355FA2828
8,740
5,298
5,828(税込)
当日出荷
05609213FA2929
8,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05609161
2023-06-11
用途: カギの取り付け加工作業に
飯塚カギセンター

鉄はもとよりステンレスも
良く穴をほがす事ができました。何回切れ味が持つか楽しみです。

対象商品 : 05609143
2015-03-17
用途: 鋼材穴開け
grass

鉄鋼材穴あけ(t6㎜)でΦ20を既に50穴以上開けていますがまったく問題なしです。
DIYで初めての購入です。市販のボール盤で、切削油はホムセンの安物オイルスプレー。
でも4~5穴で1本無くなります…。2個購入しましたが、1個で良かったかもです。
私的にお勧めだと思います。

対象商品 : 05609186
2010-10-12
用途: 鋳物加工の他 ダイキャスト類加工

刃先が吟味されてます 切れ味持続して正確にポイント作業出来てます
 価格の通り良い仕事 出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 05609143
2020-07-05
用途: フライス盤でS45C 厚さ20mmにFAホールカッターφ29でクイル微小送りにて穴明作業
西岡 寿雄建設業・工事業

切削油を施し300rpm程度で切子を輩出しながらコメントにもあったので衝撃を避け慎重に穴明。15mm程度でチップの刃が欠けた。SK11の16φを使用しているがこんなことはなかった。同じくらい高額なカッターなので残念!

1が参考にしています
対象商品 : 03396355
2015-05-15
用途: 単管に穴をあける

本日届いてすぐ使いました。
単管に穴を2か所開けたところ,チップが1つ取れてしまいました
何とか穴をあけましたが、やり方が悪いのか不良品なのががっかりしました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 03396346
2010-08-09
用途: ハンドボーラーに装着して肉厚3mm程の丸パイプに削孔をしました。
建設業・工事業

半日で超鋼チップが4ポイントのうちの3ポイント飛んで無くなりました。
他社の製品と耐久性の比較はしているんでしょうか?

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする