曜日別特売

ドライモンドコアドリル ポリカッター

ドライモンドコアドリル ポリカッター - ミヤナガドライモンドコアドリル ポリカッター - ミヤナガドライモンドコアドリル ポリカッター - ミヤナガ

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。
カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。

用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。
全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72125360PCD9580C705-128795
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72125369PCD10080C705-1285100
35,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72125378PCD11080C705-1290110
38,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72125387PCD5080C705-128650
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72125396PCD6580C705-128865
20,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする