曜日別特売

バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業
(1件のレビュー)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。

用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27使用工具電気ドリル、ボール盤全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。内容量1個
全11種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05608425SL7070
11,620
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05608443SL7272
11,620
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
05608452SL7373
11,620
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
05608461SL7474
11,620
6,398
7,038(税込)
当日出荷
05608477SL7575
12,540
6,498
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
05608486SL7676
12,540
7,498
8,248(税込)
当日出荷
05608495SL7777
12,540
7,498
8,248(税込)
当日出荷
05608504SL7878
12,540
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05608513SL7979
12,540
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05608522SL8080
13,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
05608434SL7171
11,620
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05608522
2017-05-12
用途: 日曜大工

何時も大変迅速な対応に感謝申し上げます、又宜しくお願い致します・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする