大見工業
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
こんなお得な商品も!
バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥
869
~
税込
¥
956
~
(104)
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途
鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
シャンク径(Φmm)
10(No.1)
全長(mm)
92
型
SL
有効切断能力(mm)
金属3.2
被削材
鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
6
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ホールソー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02457235
SL15
104-7124
50
15
¥
3,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
02457253
SL16
104-7132
60
16
¥
3,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
02457271
SL17
104-7141
60
17
¥
3,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
02457296
SL18
104-7159
60
18
¥
3,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02457314
SL19
104-7167
70
19
¥
3,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください