曜日別特売

バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業
(2件のレビュー)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。

用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27内容量1個
全10種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02457725SL4010(No.3)104-73701122106
6,280
3,798
4,178(税込)
当日出荷
02457752SL4110(No.3)104-73881122206
6,280
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02457777SL4210(No.3)104-73961122206
6,280
3,798
4,178(税込)
当日出荷
02457786SL4310(No.3)104-74001122306
6,280
3,798
4,178(税込)
当日出荷
02457804SL4410(No.3)104-74181122306
6,280
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
02457831SL4510(No.3)104-74261122406
7,110
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
02457865SL4710(No.6)104-74421222808
7,110
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02457883SL4810(No.6)104-74511222808
7,110
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
02457901SL4910(No.6)104-74691222908
7,110
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02457856SL4610(No.3)104-74341122506
7,110
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 穴開け

切れなくなったので購入。いつも通りに使えます。いい感じです。

対象商品 : 02457786
2015-02-21
用途: 丸パイプに溶接する為にえぐる

バイメタルホールカッターはいつも使わせていただいています。
大見工業のが一番使いやすいです
当社では 一度に何百本も それも両端えぐりしたりするので切れなくなる事もあるので、在庫はするようにしているのですが、5個位の注文でも すぐに出荷していただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする