曜日別特売

FRPホールカッター(超硬チップ付)

FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業
(2件のレビュー)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。

刃長(mm)40シャンク径(Φmm)10(No.2)全長(mm)111.7適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5内容量1個
全10種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05609633FRP2020
12,320
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05609642FRP2121
12,320
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
05609651FRP2222
12,320
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
05609667FRP2323
12,320
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05609676FRP2424
12,320
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05609685FRP2525
12,320
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05609694FRP2626
13,860
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05609703FRP2727
13,860
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05609712FRP2828
13,860
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05609721FRP2929
13,860
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05609694
2020-12-19
用途: FRPの穴開け

エアードリルで使用していますが、高速回転で焼けることも無くとてもきれいな穴が開きます。

対象商品 : 05609651
2018-06-28
用途: 穴あけ
製造業

商品は良いんですが、
梱包がいい加減でした。
ダンボールの中で商品がケースから出ていた。
クッション材も何も入っていなかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする