大見工業
G型ホールカッター(SKH51)
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。
独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。
プラスチックなどの樹脂にも最適です。
ボール盤での使用も可能です。
用途
被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。
シャンク径(Φmm)
10
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
8
全長(mm)
79
適合機種
電気ドリル、ボール盤
材質
ハイス(SKH51)
型
G
被削材
鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等
ドリル長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
2.3
シャンクNo.
No.1
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
選択してください
12
13
14
15
16
17
18
19
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05608653
G-12
12
¥
3,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
05608662
G-13
13
¥
3,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
05608671
G-14
14
¥
3,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05608687
G-15
15
¥
3,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05608696
G-16
16
¥
3,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
05608705
G-17
17
¥
3,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
05608714
G-18
18
¥
4,160
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05608723
G-19
19
¥
4,160
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください