曜日別特売

FAホールカッター(超硬チップ付)

FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業
(2件のレビュー)

特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。

材質
(刃部)超硬チップ
(センタードリル)コバルトハイス
(台金)クロムモリブデン鋼
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)13全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤刃数10FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03385672FA6060
17,480
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05609511FA6161
18,630
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05609527FA6262
18,630
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05609536FA6363
18,630
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
05609545FA6464
18,630
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
05609554FA6565
18,630
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05609554
2021-01-10
用途: エアコン取付
製造業

殆どの外壁の材質に対応できる為、安心して工事が引き受けられます。

1が参考にしています
対象商品 : 03385672
2020-05-07
用途: 金属板に穴をあける。

深さがあるので使いやすい。
良いメーカー、商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする