曜日別特売

超硬ホルソーセット

超硬ホルソーセット - エスコ超硬ホルソーセット - エスコ超硬ホルソーセット - エスコ

4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ20・22mm)・10mm(28・35mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。

用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)20・22・28・35 (4本セット)有効長(mm)4内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71361511EA823AB-202B
オープン
24,600
27,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする