トップマン[工具・金物]
木工用ホールソー
ベニヤ・コンパネ・石こうボードの穴あけに
仕様
鬼刃 6枚刃
寸法(mm)
50
穴あけ能力(mm)
32/38/45/51/57/63
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2100
六角軸対辺(mm)
8
内容量
1個
注意
※ご使用前には、注意事項をお読みください。
※インパクトドリル、振動ドリル、ハンマードリル、椎茸ドリルではご使用できません。
※2,100回転/分以上で使用せず、できるだけ低速でご使用ください。
※保護具を着用してください。
※電動工具の取扱説明書を読み、安全作業を心がけてください。
※ご使用後のドリル・刃は高温です、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69925427
7015055
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください