曜日別特売

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業

5mm以下の金属板の穴あけに最適。

有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)13全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05613431TG8080
23,320
17,980
19,778(税込)
当日出荷
05613447TG8585
25,960
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613456TG9090
28,160
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
05613465TG9595
29,260
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする