曜日別特売

FRPホールカッター(超硬チップ付)

FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付) - 大見工業
(1件のレビュー)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)

全長(mm)111.7有効切断能力(mm)40刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5外接円10.0内容量1個
全10種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ
シャンク径(Φmm)
シャンクNo.
ホロセット(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05609737FRP30(シャンク部ネジ径)M12 P=1.510(No.2)No.25×5105-0109
13,860
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05609755FRP32(シャンク部ネジ径)M12 P=1.510(No.2)No.25×5368-9964
15,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05609764FRP33(シャンク部ネジ径)M14 P=1.510(No.3)No.35×6105-0133
15,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05609773FRP34(シャンク部ネジ径)M14 P=1.510(No.3)No.35×6105-0141
15,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
05609782FRP35(シャンク部ネジ径)M14 P=1.510(No.3)No.35×6368-9972
15,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05609791FRP36(シャンク部ネジ径)M14 P=1.510(No.3)No.35×6105-0168
16,940
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05609807FRP37(シャンク部ネジ径)M14 P=1.510(No.3)No.35×6105-0176
16,940
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05609816FRP38(シャンク部ネジ径)M14 P=1.510(No.3)No.35×6105-0184
16,940
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05609825FRP39(シャンク部ネジ径)M14 P=1.510(No.3)No.35×6105-0192
16,940
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
05609746FRP31(シャンク部ネジ径)M12 P=1.510(No.2)No.25×5105-0117
15,400
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05609737
2017-08-11
用途: 船舶の電気工事でFRP船体に電線を通す穴あけ

非常によく切れて使い勝手が良いのですが、硬いもの(釘など)にあたると刃がかけてしまいきれなくなってしまう。刃の部分だけで交換とか出来れば良いのですが毎回、買い替えになってしまい安くないので困ります。替え刃の販売を期待します。また、大昔この商品には筒状の収納ケースが付いていたのですが現在は無くなってしまいました、オプションでもよいので収納ケースを販売してもらいたい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする