絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,625)
  • タンガロイ(4,131)
  • 三菱マテリアル(2,957)
  • 京セラ(2,731)
  • ワルター(2,729)
  • 住友電工ハードメタル(2,526)
  • エスコ(2,521)
  • サンドビック(2,104)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,237)
  • ケナメタル(1,214)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,032)
  • MSTコーポレーション(872)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(700)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(9)
  • 2(13)
  • 3(22)
  • 4(24)
  • 5(24)
  • 6(32)
  • 7(12)
  • 8(25)
  • 9(12)
  • 10(26)
  • 10.1(4)
  • 10.2(4)
  • 10.5(5)
  • 11(11)
  • 12(25)
  • 14(10)
  • 15(5)
  • 16(20)
  • 20(11)
  • 25(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(7)
  • 4(16)
  • 5(8)
  • 6(38)
  • 6.35(17)
  • 7(8)
  • 8(29)
  • 9(9)
  • 10(84)
  • 10.1(3)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
  • 10.4(3)
  • 10.5(3)
  • 11(4)
  • 12(36)
  • 13(31)
  • 16(19)
  • 20(10)
  • 25(5)
全長(mm)
  • 50(12)
  • 60(24)
  • 65(9)
  • 70(15)
  • 75(15)
  • 79(10)
  • 80(14)
  • 84(17)
  • 90(14)
  • 96(10)
  • 100(31)
  • 105(8)
  • 110(13)
  • 111(7)
  • 115(6)
  • 120(9)
  • 122(6)
  • 140(7)
  • 150(11)
  • 160(7)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(7)
  • 合金工具鋼(2)
  • 炭素工具鋼(2)
  • 超硬合金(43)
  • (1)
溝長(mm)
  • 15(3)
  • 20(5)
  • 25(6)
  • 28(3)
  • 30(5)
  • 35(6)
  • 40(3)
  • 42(5)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(7)
  • 60(5)
  • 65(4)
  • 75(3)
  • 77(3)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(3)
  • 105(2)
  • 110(3)
15・20・25・28・30・35・40・42・45・50・55・60・65・75・77・80・90・100・105・110・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(3)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(2)
  • 窒化ホモ処理(1)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・窒化ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,067件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(16件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(14件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2
FRPドリル 大見工業FRPドリル大見工業(19件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から6日以内出荷
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG質量(g)120被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.0RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)大見工業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)92適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1
FCLホールカッター 大見工業FCLホールカッター大見工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)0.92全長(mm)109材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク六角軸6.35mm
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.1)全長(mm)79材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.2)材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数10FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
センタードリル 大見工業センタードリル大見工業(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
SLホールカッター用
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)13全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.4
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
刃長(mm)40シャンク径(Φmm)10(No.2)全長(mm)111.7適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
25SQハイスカッター 大見工業25SQハイスカッター大見工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
刃数4シャンク径(Φmm)19.05質量(g)90適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅刃厚T(mm)3.5入数5
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27使用工具電気ドリル、ボール盤全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.3
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
シャンク径(Φmm)13刃長(mm)30全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適です。鋼板、ステンレスなどの穴あけに最適です。チップ付ホールカッターの代表作です。
用途被削材:ステンレス鋼板、アルミ、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂など。刃径(mm)14有効長(mm)4シャンク径(mm)10トラスコ品番333-7502質量(g)110刃厚(mm)2.0
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。(Φ15~17mmには付いていません)
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数4FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
DHSホールカッター 大見工業DHSホールカッター大見工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm有効長(mm)40シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼刃厚(mm)3
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤材質コバルトハイス
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
全長(mm)111.7有効切断能力(mm)40刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5外接円10.0
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)13全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数10FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
FRP樹脂ビット 大見工業FRP樹脂ビット大見工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
超硬用センタードリル 大見工業超硬用センタードリル大見工業(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。全長(mm)60
面取りカッター穴付 大見工業面取りカッター穴付大見工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
硬く、粘りのない材質の加工向けです。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
スパイラルタケノコドリル 大見工業スパイラルタケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚段幅(mm)4
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)27全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07切削幅(mm)2.07(あさり含む)
面取りカッター 大見工業面取りカッター大見工業
3,500税込3,850
1本
当日出荷
硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
ツバ無ロングFCLホールカッター 大見工業ツバ無ロングFCLホールカッター大見工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)刃厚(mm)0.92
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具