大見工業
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
(1件のレビュー)
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
13
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
8
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
シャンクNo.
No.4
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
選択してください
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05613246
TG60
60
¥
16,280
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
05613255
TG61
61
¥
16,280
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
05604557
TG62
62
¥
16,280
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
05613264
TG63
63
¥
17,490
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
05613273
TG64
64
¥
16,280
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
返品不可
05613282
TG65
65
¥
17,490
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
05613291
TG66
66
¥
20,020
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
05613307
TG67
67
¥
20,020
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613316
TG68
68
¥
20,020
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
05613325
TG69
69
¥
20,020
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください