曜日別特売

E型ホールカッター(SKH51)

E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業
(2件のレビュー)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。

用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.2)材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6内容量1個
全10種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02456562E202079
3,630
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02456614E222279
3,630
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02456632E232379
3,630
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02456657E242479
3,630
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02456675E252584
4,180
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02456684E262684
4,180
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02456711E272784
4,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
02456727E282884
4,440
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02456745E292984
4,440
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
02456587E212179
3,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02456562
2015-02-09
用途: バンパーの穴開け加工
株式会社BODY SHOP NATSU

切り口も綺麗なんで助かります。(少しバリはできますが・・・)
開けた後、ホールカッター自体が貫通しないので、製品に傷をつけないで済みます。

対象商品 : 02456711
2013-11-17
用途: 鉄のBOXとか鉄骨のCチャン軽天バー

以前より、大見のホルソーを使用しており、他のメーカーの物より耐久性がよく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする