エスコ
ダイヤモンドホールカッター
切味がよく長持ちします。切粉排出用のスリット付きで 穴あけ加工等に使用可能。バックテーパー形状(座ぐり・スリット付き)。
材質
クロムモリブデン鋼 (焼入れ)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
75
砥粒
ダイヤモンド
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71010138
EA819DV-12
電着#100
12
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
71010147
EA819DV-15
電着#100
15
オープン
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
翌日出荷
返品不可
71010156
EA819DW-10
電着#200
10
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
71010165
EA819DW-12
電着#200
12
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
71010181
EA819DW-15
電着#200
15
オープン
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください