曜日別特売
(6件のレビュー)

耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。
Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。
不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。
焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。

刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)92適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸内容量1個
全20種類を絞り込む
刃径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07589784CL1515
3,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07589793CL1616
3,150
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07589802CL1717
3,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
07589811CL1818
3,150
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07589827CL1919
3,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07589836CL2020
3,390
2,298
2,528(税込)
当日出荷
07589845CL2121
3,390
2,298
2,528(税込)
当日出荷
07589854CL2222
3,390
2,298
2,528(税込)
当日出荷
07589863CL2323
3,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07589872CL2424
3,390
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
07589881CL2525
3,880
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07589897CL2626
3,880
2,698
2,968(税込)
当日出荷
07589906CL2727
3,880
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
07589915CL2828
3,880
2,698
2,968(税込)
当日出荷
07589924CL2929
3,880
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
07589933CL3030
4,840
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
07589942CL3131
4,840
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
07589951CL3232
4,840
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
07589967CL3333
4,840
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07589976CL3434
4,840
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07589854
2018-08-24
用途: 端子ボックスのコネクター用の穴あけ時
フジミ電工建設業・工事業

ホルソーはやっぱり大見工業が一番使いやすいし、どこよりも安心できる

対象商品 : 07589951
2016-12-02
用途: 手摺を作る時に丸パイプに丸パイプを溶接する為に片方のパイプをえぐる時に使う

いつも大見工業のホルソーをつかっていますが、たしゃの物より使いやすいです。 高さがもう少し長ければ と思うことはあります。

対象商品 : 07589811
2016-01-23
用途: 電気工事

18Vドリルドライバーで使用。
プロの使用にも耐える安価で優秀なホールソーである。

1が参考にしています
対象商品 : 07589976
2015-11-04
用途: 仕事

良いです

対象商品 : 07589933
2013-06-10
用途: 弱電配線作業
システム・Run

現場で配線用の穴あけに使用しています、石膏ボードから数ミリ厚の鉄板などへの穴をあけますが、
特に問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 07589906
2013-02-15
用途: 電線を通す穴あけに

ボードに穴を開けるのが主ですが、木があってもよく穴が開きます。
どれくらいで刃先が消耗するのかは、まだわかりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする