曜日別特売

E型ホールカッター(SKH51)

E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業
(4件のレビュー)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。

用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.1)全長(mm)79材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6内容量1個
全8種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02456404E1212
3,360
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
02456422E1313
3,360
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02456447E1414
3,360
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02456465E1515
3,360
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02456492E1616
3,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02456501E1717
3,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02456526E1818
3,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02456544E1919
3,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02456465
2016-08-18
用途: 車両添付品取付、穴あけ作業
株式会社 アイベス

歯欠けが、少ない、切れが良い。

対象商品 : 02456404
2016-08-15
用途: 細いサイズホールソー探していました。歯が欠けずらい。です。商品取付
株式会社 アイベス

なかなか、このサイズホールソーありません。見つかり与勝たーです

対象商品 : 02456404
2016-08-14
用途: 商品,部品の取付
株式会社 アイベス

探していた、サイズ見つけてラッキーです

対象商品 : 02456492
2013-04-05
用途: 電気ドリル・充電式ドリルで鉄板の穴あけ
建設業・工事業

以前から使用しているので、安心して使用できる。切削スプレーやペーストを使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする