ミヤナガ
エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット)
カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
用途
被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)
有効長(mm)
38
セット内容
カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水
材質
刃部:ダイヤモンド砥粒
シャンク
ストレート
適合電動機
電気ドリル(回転専用)
内容量
1セット
注意
※必ず湿式でご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48997995
SLT029PB
-
29
¥
32,170
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48998004
SLT032PB
-
32
¥
32,370
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48998013
SLT038PB
-
38
¥
33,070
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
48998022
SLT050PB
-
50
¥
34,240
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48998031
SLT065PB
-
65
¥
36,070
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356277
SLT038PB【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
38
¥
33,070
¥
18,980
¥
15,980
アウトレット
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください