曜日別特売

バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) - 大見工業
(5件のレビュー)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。

用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07内容量1個
全9種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ホールソー外径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
ホールソー外径(mm)
シャンクNo.
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05608565SL10012(No.7)12227100No.7630
16,910
9,698
10,668(税込)
当日出荷
05608574SL10513(特大)13228105特大930
38,640
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05608583SL11013(特大)13228110特大960
40,710
24,980
27,478(税込)
当日出荷
05608592SL11513(特大)13228115特大1010
42,320
21,980
24,178(税込)
当日出荷
05608601SL12013(特大)13228120特大1080
43,930
24,980
27,478(税込)
当日出荷
05608617SL12513(特大)13228125特大1120
45,540
24,980
27,478(税込)
当日出荷
05608626SL13013(特大)13228130特大1170
47,150
26,980
29,678(税込)
当日出荷
05608635SL14013(特大)13228140特大1310
50,140
28,980
31,878(税込)
当日出荷
05608644SL15013(特大)13228150特大1420
57,270
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05608565
2018-02-20
用途: アルミ板への穴あけ作業
ニシマフォーミング株式会社建設業・工事業

思っていた以上にとても切れ味も良く大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05608565
2017-05-12
用途: 日曜

この度も大変迅速な対応に感謝です、有難う御座いました。

対象商品 : 05608626
2015-08-08
用途: 下水マス取り出し穿孔用
長島設備

必要に迫られ、貴社にて購入しましたが、その後各社価格検索しました結果、かなり安く購入できる事判明。しょうがないですか?
他店価格リサーチして頂き、安く提供できるモノタロウであっていただきたいと、思います。

2が参考にしています
対象商品 : 05608583
2017-05-18
用途: 木製品の穴あけ時

バリもほとんどなく、木屑の飛び散りもほとんどありません。

対象商品 : 05608635
2016-02-29
用途: 鉄扉(厚1.6~8mm)の穴あけ作業
建設業・工事業

まったく開きませんでした。納品日の翌日に商品を使用して作業をしましたが、表面が少し削れるだけで穴が開来ませんでした。使用方法の電話にて確認を取りましたが記載されている表示の内容との大きな違いの回答を聞き笑うしかありませんでした。
今後も御社の商品をするものとしては、商品の性能が記載通りの内容かどうかを確認し、違いがれば、記載を変更するなりしていただいた方がありがたいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする