USB充電式コードレス47in1電動精密ドライバー

USB充電式コードレス47in1電動精密ドライバー - ITPROTECH

IPT-TK47CHGは、スマートフォンやPC、小型家電などのメンテナンスに最適な、USB充電式の電動精密ドライバーです。 頑丈なプッシュオープン式のケースに、42種類もの精密特殊ビットと作業を補助するツールをすべて凝縮しました。 視認性の高いLCDパネルとLEDライトを搭載し、より正確でスムーズな作業をサポートします。 本製品は、手動でも扱いやすいスリムなペンタイプ形状を採用しており、自然な指の位置に電動スイッチを配置しております。 正転(締める)と逆転(緩める)が直感的に操作でき、回転スピードの切り替えが可能です。 また、先端には手動でON/OFF操作ができるLEDライトを搭載しております。 駆動とは独立して点灯させておくことができるため、奥まって見えにくい細かな機器の内部でも、しっかりと手元を確認しながらスムーズに作業が行えます。 本体にUSB Type-Cポートを搭載しており、お手持ちのパソコンやモバイルバッテリー、USB充電器から手軽に充電が可能です。 本体にLCD液晶パネルを搭載します。 ネジが上下に動くアニメーションにより、回転方向や動作状況を一目で把握でき、作業ミスを防ぎます。 作業対象に合わせて、最適な回転スピードを5段階で切り替え可能です。 ワンタッチ操作で、デリケートな精密ネジもしっかり保護しながら作業できます。 一般的な鋼材より耐摩耗性が高く、折れにくい性質を持つ合金鋼ビットを採用。 一般的なドライバーでは対応できない精密機器や特殊形状のネジにも対応する42種類のビットとピンセット・ケースオープナーを同梱しました。 これ1セットで、多種多様なデバイスの分解・修理を長期間にわたってサポートします。

セット内容アルミニウム合金ケース/マグネット式収納ホルダー(マグネタイザー付き)/電動精密ドライバー本体 精密ビット 42種/USB A to Type-Cケーブル/ピンセット/ケースオープナー質量(g)約420(ケース収納時)電源内蔵リチウムイオンバッテリー最大出力トルク(N・m)(手動)3.5・m使用時間無負荷時:約100分充電時間約60分保証期間6ヵ月サイズ(mm)約 縦178x横45x厚45(ケース収納時)素材ビット:合金鋼ポート充電:USB Type-C(最大5V2A)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81283426IPT-TK47CHG
6,345
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする