18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015

18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 - DEWALT18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 - DEWALT18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 - DEWALT18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 - DEWALT18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 - DEWALT18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 - DEWALT18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 - DEWALT18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 - DEWALT

プレシジョンレンチ/スピード1/スピード2/スピード3の4種のモード選択可能です。
錆びたボルトなどの取り外しが容易なブーストモードがスピード3には搭載されています。
ブーストモードは、インパクト機能が働いた後、自動で回転数を800回転に低下させ、約4秒後に最高速度(1200回転)に戻ります。

用途ボルトの締め、外しに。トラスコ品番718-7413差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱】0-440【中】575【強】1200最大締付トルク(N・m)1925バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~2015RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946075DCF964NT-XJ
64,000
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする