充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) - マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) - マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) - マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) - マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) - マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) - マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) - マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) - マキタ

充電式ペンインパクトドライバTD023D
使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ
・掴みやすいスリーブ形状
・ワンタッチビット装着
・握りやすいグリップデザイン
・パワフル & 高速締付け
・小型・軽量スリムボディ
質量0.57kg(バッテリ含む)。
全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。
・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能
・手締め機能付
・無段変速+正逆転切替
・LEDライト付
・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量
セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。
・新・プラスチックケース付※
セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。
作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。
※セットモデルのみ付属。
・照明器具の設置作業に
小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。
・配電盤のネジ締め作業に
入り組んだ精密な作業に最適。
その他特長
「回転+打撃」インパクト機構
ブレーキ付

セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156766TD023DSHX
27,700
20,980
23,078(税込)
当日出荷
76156775TD023DSHXB
27,700
20,980
23,078(税込)
当日出荷
76156791TD023DSHXOオリーブ
27,700
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする