充電式インパクトレンチ

充電式インパクトレンチ - マキタ充電式インパクトレンチ - マキタ充電式インパクトレンチ - マキタ充電式インパクトレンチ - マキタ充電式インパクトレンチ - マキタ充電式インパクトレンチ - マキタ

充電式インパクトレンチTW009G
エア式同等の強力トルク
ショートアンビル仕様でプラントや
重機のメンテナンス等に最適
特長
・エア式同等の強力トルク
最大締付けトルク2,850N・m※1、最大緩めトルク4,000N・m※2とハイパワー。
大径ボルトの締付け、緩め作業をパワフルにこなせます。
※1 M36(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付時。※2 3秒以内に緩められるトルクの最大値。
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
・充電式ならではの快適作業
エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。
・ショートアンビル仕様
プラントや重機のメンテナンス、カウンターウェイトの脱着等に。
・コンパクトで優れた取り回し性
モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長435mmとコンパクト。
・作業効率向上、3つのモードを搭載
1正逆転オートストップモード
打撃後約0.5秒、約1秒等で停止し、連続した仮締め作業から、緩め作業時のナット脱落防止に便利。
2スイッチ全速モード
トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。
3打撃力4段切替
作業に応じて、打撃力を4段階に選択可能。
・防水保護等級IPX6
・リング発光LEDライト採用
ソケットの影を軽減し、視認性に優れています。照度は3段階(強/中/弱)で切替可能。
「ライトモード」で簡易的な照明としても使用可能。点灯時間は約1時間。
・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式
Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。
吊り下げ用リング付
その他特長
無段変速
正逆転切替
ブレーキ付

質量(kg)11.3電圧(V)直流36(40max)打撃数(min-1[回/分])最速:0~1750、強:0~1500、中:0~1300、弱:0~1200角ドライブsq(mm)25.4締付能力(普通ボルト)M27~M45最大締付トルク(N・m)2850回転数(min-1[回/分])最速:0~1200、強:0~850、中:0~700、弱:0~600ねじ締め能力(mm)高力ボルトM20~M33内容量1台
関連資料:(2.87MB)
注意
※バッテリ、充電器別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75680380TW009GZK
143,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする