コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー

コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー - DEWALTコードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー - DEWALTコードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー - DEWALTコードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー - DEWALTコードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー - DEWALTコードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー - DEWALTコードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー - DEWALTコードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー - DEWALT

ハイトルクのドリルドライバーに高性能PowerStackバッテリーを標準装備しています。
振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載で安心作業をサポートします。
角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分間連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。
穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。

用途穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。付属品DCBP318-JPx2・DCB1104-JPx1・TSTAKキットボックストラスコ品番716-4276無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~650【高速】2000本体寸法(mm)165×80×260チャック能力(mm)1.5-13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工55最大締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75945987DCD801S2T-JP
81,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする