充電式スクリュードライバー

充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

片手でも両手でも作業に合わせた多様な持ち方と用途に応じて3段階のトルク調節ができる最大締付トルク2.5N・mの充電式スクリュードライバーです
手工具感覚で握れるペン型タイプの持ちやすい形状で800mAhの電池内蔵で1充電当たり約110本のネジ締めが可能です
ヘッド角度を3段階に切替可能で作業の向きや用途、スペースに合わせた角度に切替えることで快適に作業できます
最大締付トルク2.5N・mで力強い締付ができます
充電ケーブル(0.5m)付属のため市販のUSB充電器やパソコンのUSBポートなどどこでも充電できます
マグネットタイプのビットホルダーでビットをワンタッチで着脱できます

用途組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作等付属品USB充電ケーブル(0.5m)×1・プラスドライバービット(No.2×50mm)×1・マイナスドライバービット(50mm)×1電圧(V)3.7チャック能力(mm)(六角対辺/(マグネットタイプ)6.35ねじ締め能力(mm) 木ねじ5電池内蔵締付トルク(N・m)手動:5、電動:0.4/1.9/2.5充電時間(分)(5V 0.8A)90バッテリー容量(mAh)800ポート充電:USB Type-C最高回転速度(min-1)240内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※指定のUSB充電ケーブル以外では充電しないでください
※工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※誤って落としたりぶつけたりしたときはビットなどの工具類や本体に破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
※絶対に分解したり改造したりしないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75966138BDX-4VP
7,200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-08
用途: ちょっとした作業に
建設業・工事業

正直カッコだけで選びました(笑)
性能的には先端が曲がるので体勢にが悪くなる場所には良いですがトルクは無いので殆ど家庭用って感じです。
ブリスターパックに入ってますが、充電コードと+-ドライバーチャックを紛失してしまいそうなので、本体に収納部分があれば完璧だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする