ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ

ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ - DEWALTラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ - DEWALTラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ - DEWALTラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ - DEWALTラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ - DEWALTラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ - DEWALTラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ - DEWALTラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ - DEWALT

スライド式バッテリーで握りやすいグリップと押しやすいトリガースイッチ採用しています。
暗所での作業を容易にするLEDライト、持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載しています。

用途ボルトの締め、外しに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~250本体寸法(mm)65×460×65最大締付トルク(N・m)95バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946057DCF513EN-JP718-7411約9.5、3/8インチ
42,000
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
75946100DCF512EN-JP718-7412約13、1/2インチ
42,000
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする