アルミス
充電式電ドラスティック
手回しドライバーの様に使用できる
電動・手動どちらでも使える優れもの。
用途
組み立て家具やちょっとしたボルトの固定
セット内容
本体・microUSBケーブル・両頭ビット・取扱説明書
対辺(mm)
【適用ビット(片頭・両頭ビット)】6.35
最大トルク(N・m)
【電動・手動】2.5・10
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
260
連続使用時間(分)
【無負荷時】約60
充電時間(分)
60
バッテリー容量(mAh)
800(3.6V)
バッテリー寿命
約500回
内容量
1個
注意
※電池の寿命は、使用条件・保管条件により異なります。
※ACアダプターは付属しておりません。
※市販のUSBアダプターをご使用下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75432309
ALT-DS01
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600