コードレス複動パンチャー EPC1525WNN

コードレス複動パンチャー EPC1525WNN - DIAMOND

1チャージで約350回穴あけが可能
複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりストレスがありません
360度回転式
スタンドセット標準装備で安定した作業ができます
7.5kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます
バッテリー充電器を除いた本体のみの販売です
参考画像はバッテリー付きとなります

トラスコ品番698-1599寸法(mm)【ふところ】25最大穴あけ能力(mm) 鉄工15【SS400相当】15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25最大穴あけ能力(mm) ステンレス15内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389539EPC-1525W-NN
251,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする