10.8V 充電式インパクトドライバー

10.8V 充電式インパクトドライバー - HiKOKI(ハイコーキ)10.8V 充電式インパクトドライバー - HiKOKI(ハイコーキ)10.8V 充電式インパクトドライバー - HiKOKI(ハイコーキ)10.8V 充電式インパクトドライバー - HiKOKI(ハイコーキ)10.8V 充電式インパクトドライバー - HiKOKI(ハイコーキ)10.8V 充電式インパクトドライバー - HiKOKI(ハイコーキ)10.8V 充電式インパクトドライバー - HiKOKI(ハイコーキ)10.8V 充電式インパクトドライバー - HiKOKI(ハイコーキ)

タブレス電池採用で18V静音インパクトドライバーと同等クラスのパフォーマンス
静音 70dB…住宅密集地やリフォーム現場で使いやすい静音モデルです。
メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP18DAと同等クラス(70dB)
高負荷作業もラクラクねじ締め
ねじ締め時間 2.0秒 (Φ4.5×90mm木ねじ/ラワン材/下穴なし)
メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP12DAと同等クラス
作業量アップ
10.8Vタブレス電池を採用し、メーカー従来製品 10.8V静音インパクトドライバーWHP12DAから作業量が約130%に向上。 (Φ5.4×90mm/ラワン材/下穴なし)
軽量1.3kgで扱いやすい

質量(kg)[BSL1250MT装着時] 1.3最大トルク(N・m)33(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱モード】0~1000【強モード】0~2200先端形状二面幅6.35ビット挿入形状締付能力(普通ボルト)M5~M10締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(小ねじ)4~8mm本体寸法(全長×高さ)(mm)[BSL1250MT装着時] 128×225センターハイト(mm)[BSL1250MT装着時] 29締付能力(コーススレッド)(mm)22~90締付能力(テクスねじ)Φ3.5~6mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78086639WHP12DB (NN)取扱説明書
48,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
78086648WHP12DB (2JS)10.8Vタブレス電池(BSL1250MT)×2個、充電器(UC12SDL)、ケース、電池カバー
79,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする