16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)

16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) - YARD FORCE

どこでも軽々持ち運べて、片手でラクに使える「16Vインパクトドライバー」
10種のビットが付属しているので、DIYから家具のネジ締めまで大活躍。
LEDライトも付き暗い所でも作業できます。
ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。

用途
ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
セット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、ビットセット(10種類)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)材質樹脂他寸法(mm)ビット差込口:6.35六角軸質量(kg)(約)本体0.8、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅6.2×長さ15.5×高さ18打撃数(min-1[回/分])約0~3500無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2200(無断変速)使用時間連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))最大トルク約100N・m内容量1セット
注意
※100Vコンセントからの16Vバッテリーへの充電には、別途USB充電器(別売)が必要です。
※ご使用にあたっては保護メガネ、保護手袋等を付けて安全に配慮してください。
※16Vインパクトドライバー本体の電装系やバッテリーを雨中で使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80834331LXP APD25-JP
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする