充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具

充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 - ディーエーピーネットワーク充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 - ディーエーピーネットワーク充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 - ディーエーピーネットワーク充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 - ディーエーピーネットワーク充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 - ディーエーピーネットワーク充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 - ディーエーピーネットワーク

軽量約150gで片手でもラクに使える充電式電動ドライバー。USB充電対応で手軽に使え、家具の組立や日常のネジ締め作業を効率化します。最大250rpmの回転と2N・mのトルクで、家庭用作業に十分なパワーを発揮。13種類のビットが付属し、幅広い用途に対応可能。コンパクト設計で収納や持ち運びも便利。初心者からDIYまで、日常使いに最適な使いやすい1台です。

用途家具の組立やネジ締め、DIY作業に。家庭内の簡単な修理や組立作業に。付属品充電ケーブル×1、ビット×13質量(g)150電源USB充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大約250連続使用時間約20~30分充電時間約3~5時間サイズ(mm)35×35×173最大トルク約2N・m内容量1個
注意
※過度な負荷をかけず、用途に適したビットを使用し安全にご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800239DL-240606
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする