DEWALT
18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min
全長150mmの業界最短水準級の18V振動ドリルドライバーです。
コンパクトかつハイパワーです。
用途
コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。
付属品
DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2
トラスコ品番
734-7369
セット内容
TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~1650、低速:0~1650、高速:0~1650
本体寸法(mm)
164×68×200
最大締付トルク(N・m)
74
バッテリー電圧(V)
18
打撃数(min
-1
)
0~28050、低速:0~7650、高速:0~28050
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81278745
DCD799P2T-JP
¥
71,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください